DIN69871 30 EM20X70 Svařovací sklíčidlo s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Artiklové číslo: 4535020
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4535020
EAN / GTIN 7291075127195
Číslo výrobce 4535020
L-číslo L24120 990

Popis

Popis:

Koncové frézy sklíčidla, průměr tělesa (BD) 52 mm, průměr sběrače na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, celková délka (OAL) 119,8 mm, velikost hřídele (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 52 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 119.8 mm
  • Délka upínace (LPR) 72 mm
  • Velikost stopky (SS) 30

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku