Univerzální úhloměr s lupou 300 mm

Artiklové číslo: 453500 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 445,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
244 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka lišty (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: výrobní norma
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: kalené
  • Obal: stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma výrobní norma
Rozsah měření 360 stupeň
Odečet 5 úhlová min.
Mezní chyba ±5 úhlová min.
Délka lišty 300 mm
Měřicí technika analogový
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalené
Obal stabilní box
Druh produktu Úhloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 453500 300
EAN / GTIN 4045197294449

Popis

Provedení:

Přehledné dílky a číslice plochy stupnice 4×90°. Nonius a stupňový kotouč jsou v jedné rovině a zajišťují tak bezchybné odečítání bez paralaxní chyby. Měřicí kotouč protireflexně chromovaný.
Měřicí lišta je čelně zkosená na 45° a 60°. Lze změnit její orientaci a přesouvat ji po celé délce. Noniový kotouč a posuvnou lištu lze aretovat šroubem s vroubkovanou hlavou. S přesným nastavením pomocí šroubu s vroubkovanou hlavou a panoramatickou lupou se zorným polem přes celý nonius.

Zvláštní příslušenství:

Svěrný držák č. 453520 (pro upevňování rýsovacích přístrojů č. 445152445222), přídavný úhelník č. 45 č. 453600.

Náhradní díl:

Měřicí lišta č. 453510, náhradní lupa č. 453820 vel. 1.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku