Digitální úhloměr, Délka ramen: 200mm

Artiklové číslo: 453430 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 050 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Rozsah měření 360 stupeň
Odečet 0,05 stupeň
Mezní chyba ±0,3 stupeň
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Délka ramen 200 mm
Měřicí technika digitální
Druh produktu Úhloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 453430 200
EAN / GTIN 4045197713872
Číslo výrobce 453430 200

Popis

Provedení:

Pro jednoduché měření a přenášení úhlů na obrobcích. Dobře čitelný display. Číselnou hodnotu lze otočit o 180°. Nulování v jakékoli poloze. Horní a dolní hrana se stupnicí po 1 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku