• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Jednoduchý úhloměr s nastavitelnou lištou, Ø stupňového oblouku × délka ramena: 100X150mm

Artiklové číslo: 453402 100X150
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 3. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 995,00 CZK / ks
  • 1 530,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Ø stupňového oblouku × délka ramena (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: kalené
  • Obal: Pouzdro

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Odečet 1 stupeň
Mezní chyba ±30 úhlová min.
Délka ramen 150 mm
⌀ sklonoměru 100 mm
Měřicí technika analogová
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalené
Obal Pouzdro
Druh produktu Úhloměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 453402 100X150
EAN / GTIN 4067263117407
Číslo výrobce 453402 100X150
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S lištou s nastavitelnou délkou; konec lišty je zkosený v úhlu 45°. Otevřený stupňový oblouk s dělením 10 − 170°; odečet 1°.Stupnice matně chromovaná. S pojistnou maticí. Nekaleno.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku