BT50 SEMC 32X150 COMBI frézovací trny pro čelní frézy se stopkou BT MAS-403 AD.

Artiklové číslo: 4532034
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4532034
EAN / GTIN 7291075131345
Číslo výrobce 4532034
L-číslo L24120 784

Popis

Popis:

Mušlové frézovací trny, průměr těla (BD) 58 mm, délka těla (LB) 150 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 50 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 58 mm
  • Délka telesa (LB) 150 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku