BT50 SEMC 32X78 COMBI frézovací trny pro čelní frézy se stopkou BT MAS-403 AD.

Artiklové číslo: 4532012
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4532012
EAN / GTIN 7291075131260
Číslo výrobce 4532012
L-číslo L24120 713

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr tělesa (BD) 58 mm, délka tělesa (LB) 78 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 50 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 50.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 58 mm
  • Délka telesa (LB) 78 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku