• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Úhloměr s uzavřeným stupňovým obloukem, Stupň. oblouk ⌀×délka ramene: 85X150mm

Artiklové číslo: 453200 85X150
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 995,00 CZK / ks
  • 1 530,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
454 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stupň. oblouk ⌀×délka ramene (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: kalené
  • Obal: Pouzdro

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Odečet 1 stupeň
Mezní chyba ±30 úhlová min.
Délka ramen 150 mm
⌀ sklonoměru 85 mm
Měřicí technika analogové
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalené
Obal Pouzdro
Druh produktu Úhloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 453200 85X150
EAN / GTIN 4045197205926
Číslo výrobce 453200 85X150
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Uzavřený, půlkruhový stupňový oblouk se stupnicí 0 - 180°; odečet 1°. Plocha stupnice protireflexně matně chromována. S aretační maticí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku