BT40 SEM 22X120 Třmeny ISO 3937 COMBI s adaptérem BT MAS-403 AD

Artiklové číslo: 4530017
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4530017
EAN / GTIN 7291075131000
Číslo výrobce 4530017
L-číslo L24120 2418

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 47 mm, délka těla (LB) 120 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 47 mm
  • Délka telesa (LB) 120 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku