BT50 EM 20X100 Svařovací trny DIN6359 / DIN1835 tvar B pro čelní frézy s trnem BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4529008
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Krátká vrtací hlavička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4529008
    EAN / GTIN 7291075130553
    Číslo výrobce 4529008
    L-číslo L24120 2353

    Popis

    Popis:

    Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 52 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, celková délka (OAL) 201,8 mm, velikost stopky (SS) 50

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 52 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
    • Celková délka (OAL) 201.8 mm
    • Délka upínace (LPR) 100 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku