{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 875 | |
Délka ramen | 500×200 mm | |
Přesnost | 2 | |
Pravoúhlost | 0,07 mm | |
Průřez ramene | 40×8 mm | |
Druh produktu | Příložný úhelník |
Katalogové číslo | 452600 500X250 | |
EAN / GTIN | 4045197205834 | |
Číslo výrobce | 452600 500X250 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Příložný úhelník přesnost 2, Délka ramen: 500X250mm
na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání
2 284,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
7 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přesnost | 2 | 1 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 |
Pravoúhlost | 0,07 mm | 0,035 mm |
Průřez ramene | 40×8 mm | 50×10 mm |
Délka ramen | 500×200 mm | 500×330 mm |
Druh produktu | Příložný úhelník | Příložný úhelník |