DIN2080 40 MT1X 50 DIN 6383 Nástavec pro Morseův kužel s nátrubkem DIN 2080 A

Artiklové číslo: 4523003
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4523003
EAN / GTIN 7291075132670
Číslo výrobce 4523003

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka tělesa (LB) 38,4 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 38.4 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Délka upínace (LPR) 50 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku