Digitální multimetr do 1 000 V AC, CAT IV vč. 2 baterií AAA

Artiklové číslo: 45215
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 45215
EAN / GTIN 4010995452155
Číslo výrobce 45215
L-číslo L60070 4802

Popis

Popis:

  • Zjednodušuje vaši práci: Funkce True RMS usnadňuje správnou aplikaci.
  • Zvyšuje vaši efektivitu: Rychlé výsledky jsou určeny minimálními a maximálními hodnotami.
  • Zjednodušuje vaši práci: Velký LCD displej s sloupcovým grafem a podsvícením a pípnutím pro snadné čtení výsledků měření.
  • Usnadňuje manipulaci: Nastavení automatického rozsahu měření šetří ruční předvolbu.
  • Zjednodušuje vaši práci: Skladování a měření relativní hodnoty zjednodušuje a urychluje porovnávání naměřených hodnot.
  • Rozměry výrobku: 150 x 80 x 45 mm
  • Použití: Pro multifunkční použití na různých místech.
  • Kategorie měření: CAT III 1 000 v / CAT IV 600 V
  • Normy:
  • Fotovoltaika je vhodná
  • 1 000 V AC / 1 000 V DC
  • CAT III 1 000 v / CAT IV 600 V.
  • Měření proudu 600 µA - 10 A.
  • Automatický výběr rozsahu
  • True RMS
  • Hledáte multimetr, který pokrývá relevantní měření z každodenního života elektrikáře? S digitálním multimetrem od společnosti Wiha jste optimálně vybaveni pro širokou škálu měření. Pomocí tohoto jednoho nástroje lze provádět měření napětí, proudu, odporu, frekvence, kapacity a teploty. Možné jsou také testy spojitosti a diodové testy. Díky velkému LCD displeji s podsvícením a funkcí uchovávání dat lze výsledky měření okamžitě a mimo proces měření číst. Přídavný sloupcový displej zajišťuje rychlou a jasnou detekci změn. Během kontroly průchodnosti signalizuje proudový průtok další pípnutí. Díky automatickému výběru měřicího rozsahu není nutné ručně předvolit konkrétní rozsahy měření. Měření hodnot TRUE-RMS usnadňuje aplikaci výsledků měření. Uložení předchozích měření a porovnání s budoucími výsledky umožňuje různé možnosti ovládání. Optimální výsledky jsou navíc dosaženy generováním minimálních a maximálních hodnot. Podle kategorií měření CAT III až 1 000 v AC a CAT IV až 600 v AC nabízí digitální multimetr od společnosti Wiha maximální bezpečnost při práci v oblasti instalace budov i přímo u zdrojů instalace nízkého napětí.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033, IEC/EN 61010-031, IP40, CE

Charakteristika:

  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • Šířka (mm): 80 mm
  • výška (mm): 45 mm
  • Celková délka (mm): 150 mm
  • Napětí V AC (min.): 0 V AC
  • Napětí V AC (max.): 1000 V AC
  • Napětí V AC min. – max.: 0 - 1000
  • Napětí V DC (min.): 0 V DC
  • Napětí V DC (max.): 1000 V DC
  • Napětí V DC min. – max.: 0 - 1000
  • Proud A AC: 10 A AC
  • Proud A DC: 10 A DC
  • Odpor (MΩ): 200 MΩ
  • Frekvence (MHz): 60 MHz
  • Kapacita (mF): 60 mF
  • True RMS: Ano
  • Volba rozsahu měření: automatické / manuální
  • Bezdotykové zkoušení napětí: Ano
  • Funkce Data HOLD: Ano
  • Měření relativní hodnoty: Ano
  • Indikátor stavu nabití baterie: Ano
  • Podsvícení: Ano
  • Min. měření: Ano
  • Max. měření: Ano
  • Akustická signalizace: Ano
  • Kategorie měření: CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
  • Indikace: 6 000 číslic
  • Druh ochrany IP: IP40
  • Pojistka: F 600 mA / 1 000 V keramika 6,3 x 32 mm a F 10 A / 1 000 V keramika 6,3 x 32 mm
  • Měření teploty: -200°C - 1.350°C
  • Test diody: Ano, až 2 V
  • Provozní teplota min - max (°C): 0 - 50
  • Teplota při skladování min (°C): -10 °C
  • Nadmořská výška: 2000 m
  • Stupeň znečištění: 2
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ano
  • Typ baterie (označení IEC): 2x baterie AAA
  • Označení baterie: R03
  • Výrobce baterií: Pairdeer industrials
  • Napětí baterie (V): 1.5 V
  • Kapacita baterie (mAh): 1300 mAh
  • Kapacita baterie (Ah): 1.3 Ah
  • Hmotnost baterie (g): 8 g
  • Celková hmotnost baterie ve výrobku (g): 16 g
  • Watt/hod (w/h): 1.95 w/h
  • Baterie dodávaná v balení?: Ano
  • ″Baterie″ nebo ″článek: Baterie
  • Počet buněk: 2

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku