BT50 FM 60X88 Frézovací trny DIN 6357 s adaptérem BT MAS-403 A/AD

Artiklové číslo: 4521001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4521001
EAN / GTIN 7291075131109
Číslo výrobce 4521001
L-číslo L24120 424

Popis

Popis:

Mušlové frézovací trny, průměr těla (BD) 128 mm, délka těla (LB) 88 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 50 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 60 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 128 mm
  • Délka telesa (LB) 88 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 38 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 60 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku