Otevřený klíč - úderový

Artiklové číslo: 452-85
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 452-85
EAN / GTIN 4000896021550
Číslo výrobce 452-85

Popis

Popis:

  • Těžké, kované provedení
  • Velké velikosti klíčů a americké rozměry na vyžádání
  • Poloha klíče: 15°
  • Povrch: ocelově šedý, olejovaný
  • DIN 133
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 85 mm
  • Rozměry / délka: 405 mm
  • Hmotnost netto (kg): 5.89 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku