PS BT40 15 M16 JIS 4OB Tažný čep DIN 69872 JIS 63398.

Artiklové číslo: 4517171
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tažný čep

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4517171
EAN / GTIN 7291075137712
Číslo výrobce 4517171
L-číslo L24000 450

Popis

Popis:

Utahovací šroub, průměr těla (BD) 17 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M16, velikost dříku (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 17 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 75 Stupne
  • Délka telesa (LB) 23 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Celková délka (OAL) 54 mm
  • Velikost stopky (SS) 40