Multinorm Zimní bunda High Vis žlutá/námořnická modř XL

Artiklové číslo: 451715343389XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 451715343389XL
EAN / GTIN 7330509823378
Číslo výrobce 451715343389XL
L-číslo L00980 6021

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, laminovaný, nepromokavý 12000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 15, 290 g/m²

Vrchní úprava
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužený zadní díl, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip a nátepník

Kapsy
Náprsní kapsy na zip a D-kroužek
Přední kapsy s měkkým lemem, Přední kapsy na zip, podšité fleecem
Vnitřní kapsa na doklady
Vnitřní kapsy, jedna na zip

Podšívka
Podšívka z prošívané deky

Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy, Odpuzuje olej, špínu a vodu, neobsahuje kovy, tmavé barevné pole v částech s vysokou grimasou

Detaily
Vnitřní strana límce v kontrastní barvě, vysoký límec s krytým zipem, s knoflíky pro připevnění kapuce (prodává se samostatně, 2167)
Dobrý povrch pro přenos
Plastové patentky
ID-kortsficka säljes separat
Poutka umístěná na obou stranách hrudníku pro umístění detektoru plynů/kyslíkoměru/mikrofonu
Vnější certifikační štítky

Přední zapínání
Přední zapínání s knoflíky, Robustní skrytý dvoucestný plastový zip

Reflex
Segmentová reflexní páska odolná proti přenosu plamene, Reflexní detaily na ramenou

Popis:

  • Nejlepší nehořlavá zimní bunda od společnosti Blåkläder
  • Ideální volba, pokud pracujete v prostředí vystaveném plamenům, tato bunda vás také snadno ochrání před chladem, větrem a deštěm díky teplé podšívce, laminované tkanině a podlepeným švům
  • Oblečení zcela bez kovů s reflexní páskou pro přenos střihu a reflexními detaily na ramenou zajišťujícími viditelnost v každém směru, příjemný termální fleece uvnitř kapes a dvoucestný plastový zip
  • Tato bunda překoná jakoukoli klimatickou výzvu, takže zvládnete jakoukoli práci
  • Kapuce s přilbou 2167 se prodává samostatně
  • Bunda je k dispozici také v dámském modelu 4917
  • Certifikováno podle IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² a ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 a EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Hodnocení vodního sloupce: CLO 2,19, Icler 0,339 m² K/W
EN 342 spolu s modelem 1817 - CLO rating 2,19, Icler 0,339 m² K/W

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku