PS BT30 15 M12 JISB Tažný čep DIN 69872 JIS 63398.

Artiklové číslo: 4517075
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Tažný čep

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4517075
    EAN / GTIN 7291075137699
    Číslo výrobce 4517075
    L-číslo L24000 322

    Popis

    Popis:

    Utahovací šroub, průměr tělesa (BD) 12,5 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M12, velikost dříku (SS) 30

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 12.5 mm
    • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 75 Stupne
    • Délka telesa (LB) 18.4 mm
    • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M12
    • Celková délka (OAL) 43 mm
    • Velikost stopky (SS) 30

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku