ST 30X 50 ER40 F Kleštinový upínač ER16 F DIN 6499 ER Upínací sklíčidlo s válcovou stopkou

Artiklové číslo: 4517074
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4517074
EAN / GTIN 7291075133097
Číslo výrobce 4517074
L-číslo L24120 281

Popis

Popis:

ER/TG sklíčidlo, průměr těla (BD) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER40, délka sklíčidla (LPR) 54 mm, velikost stopky (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 63 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 26 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 3 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER40
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 45 mm
  • Délka upínace (LPR) 54 mm
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Velikost stopky (SS) 30

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku