PS BT50 45 M24 MAZAKB Tažný čep ISO 7388/B MAZAK.

Artiklové číslo: 4517017
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Tažný čep

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4517017
    EAN / GTIN 7291075137729
    Číslo výrobce 4517017
    L-číslo L24000 32

    Popis

    Popis:

    Utahovací šroub, průměr těla (BD) 25 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M24, velikost dříku (SS) 50

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 25 mm
    • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 45 Stupne
    • Délka telesa (LB) 17.58 mm
    • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
    • Celková délka (OAL) 65.2 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku