PS BT50 45 M24 MAS1 Tažný čep

Artiklové číslo: 4517008
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Tažný čep

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4517008
    EAN / GTIN 7291075137316
    Číslo výrobce 4517008
    L-číslo L24000 317

    Popis

    Popis:

    Utahovací šroub, průměr těla (BD) 25 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M24, velikost dříku (SS) 50

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 25 mm
    • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 45 Stupne
    • Délka telesa (LB) 35 mm
    • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
    • Celková délka (OAL) 85 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku