Dřevěná kazeta 150X100 mm

Artiklové číslo: 451600 150X100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro délku ramen (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

pro délku ramen 150X100 mm
Materiál Dřevo
Druh produktu Box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 451600 150X100
EAN / GTIN 4045197234452
Číslo výrobce 451600 150X100

Popis

Vhodné pro:

Plochý a příložný úhelník č. 451010 – 452600.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku