DIN69871 50 EM20X 63E Sklíčidlo s píšťalkou a zářezem

Artiklové číslo: 4511640
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4511640
EAN / GTIN 7291075127447
Číslo výrobce 4511640
L-číslo L24120 1702

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr těla (BD) 52 mm, délka těla (LB) 43,9 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 52 mm
  • Délka telesa (LB) 43.9 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG17C0500
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Délka upínace (LPR) 63 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku