DIN69871 40 EM18X 63 Svařovací sklíčidlo s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Artiklové číslo: 4511579
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4511579
EAN / GTIN 7291075127027
Číslo výrobce 4511579
L-číslo L24120 1534

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 50 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 18 mm, celková délka (OAL) 131,4 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 18 mm
  • Celková délka (OAL) 131.4 mm
  • Délka upínace (LPR) 63 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku