BT50 AD BT/SK40 DIN 2080, DIN 69871/A a adaptér BT MAS-403.

Artiklové číslo: 4511554
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4511554
EAN / GTIN 7291075131499
Číslo výrobce 4511554
L-číslo L24120 1492

Popis

Popis:

Rychlovýměnné nástavce, délka vedení (LPR) 75 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 66 mm
  • Délka telesa (LB) 37 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Prumer príruby (DF) 100 mm
  • Celková délka (OAL) 179.8 mm
  • Délka upínace (LPR) 75 mm
  • Délka stopky (LS) 101.8 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku