BT50 EM 12X100 E Nástrojové držáky BT MAS-403 pro válcové stopky s píšťalovým zářezem DIN 6359 Form E.

Artiklové číslo: 4511518
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4511518
EAN / GTIN 7291075130737
Číslo výrobce 4511518
L-číslo L24120 1358

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 62 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 62 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG51C0500
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku