BT50 EM 6X 70 E Nástrojové držáky BT MAS-403 pro válcové stopky s píšťalovým zářezem DIN 6359 Form E.

Artiklové číslo: 4511512
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Upínací trn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4511512
    EAN / GTIN 7291075130713
    Číslo výrobce 4511512
    L-číslo L24120 1363

    Popis

    Popis:

    Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 32 mm, velikost stopky (SS) 50

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 32 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG51C0500
    • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
    • Délka upínace (LPR) 70 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku