BT40 EM 25X105 E Nástrojové držáky BT MAS-403 pro válcové stopky s píšťalovým zářezem DIN 6359 Form E.

Artiklové číslo: 4511508
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4511508
EAN / GTIN 7291075130690
Číslo výrobce 4511508
L-číslo L24120 1327

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr těla (BD) 61 mm, délka těla (LB) 78 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 61 mm
  • Délka telesa (LB) 78 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG51C0400
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Délka upínace (LPR) 105 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku