BT50 ER16X200 Kleštinový upínač DIN6499 se stopkou BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4511451
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4511451
EAN / GTIN 7291075130140
Číslo výrobce 4511451
L-číslo L24120 1230

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 28 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka trhliny (LPR) 200 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Délka upínace (LPR) 200 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku