ER40 SPR 22-23 AA Kleština dle DIN 6499 ER, nejvyšší přesnost ″AA″

Artiklové číslo: 4511405
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4511405
EAN / GTIN 7291075135152
Číslo výrobce 4511405
L-číslo L24120 2739

Popis

Popis:

ER kleštiny, průměr upnutí, max. na straně obrobku (DCONXWS) 23 mm, průměr upnutí, min. na straně obrobku (DCONNWS) 22 mm, velikost stopky (SS) ER40

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 23 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 22 mm
  • Velikost stopky (SS) ER40

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku