C6 RE C3X070 Redukce CAMFIX

Artiklové číslo: 4510345
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrojová upínka VDI

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4510345
    EAN / GTIN 7291075331295
    Číslo výrobce 4510345
    L-číslo L24120 1635

    Popis

    Popis:

    Rychloupínací sklíčidla, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr sklíčidla na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost rozhraní (CSI) 32, délka límce (LPR) 70 mm

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 39 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
    • Velikost pripojení (CSI) 32
    • Délka upínace (LPR) 70 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku