ER11 SRK 4X10 Tepelně smršťovací sklíčidla s integrovanou ER kleštinou, pouze pro vysokorychlostní kompaktní vřetena poháněná chladicí kapalinou.

Artiklové číslo: 4510303
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4510303
EAN / GTIN 7291075400472
Číslo výrobce 4510303
L-číslo L24120 1456

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 10 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 4 mm, velikost hřídele (SS) ER11

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 10 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 4 mm
  • Velikost stopky (SS) ER11

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku