C6 AD CATI 50X50 Držák CAMFIX (ISO 26623-1) s připojením Caterpillar AD/ADB

Artiklové číslo: 4510261
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4510261
EAN / GTIN 7291075331080
Číslo výrobce 4510261
L-číslo L24120 1397

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidla, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 63 mm, délka límce (LPR) 50 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa_2 (BD_2) 69.9 mm
  • Délka telesa (LB) 37 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CAT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 63 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) 1X8
  • Celková délka (OAL) 151.6 mm
  • Délka upínace (LPR) 50 mm
  • Délka stopky (LS) 101.6 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku