C6 RE C5X080 Redukce CAMFIX

Artiklové číslo: 4510259
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Nástrojová upínka VDI

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4510259
    EAN / GTIN 7291075331172
    Číslo výrobce 4510259
    L-číslo L24120 1846

    Popis

    Popis:

    Rychloupínací sklíčidla, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr sklíčidla na straně obrobku (DCONWS) 50 mm, velikost rozhraní (CSI) 50, délka límce (LPR) 80 mm

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 51.5 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
    • Velikost pripojení (CSI) 50
    • Délka upínace (LPR) 80 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku