Válečkový měřící dotek 2,0 mm HM pro 40Z/44FZ/852

Artiklové číslo: 4510204
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4510204
EAN / GTIN 4059192025298
Číslo výrobce 4510204
L-číslo L40100 211

Popis

Provedení:

  • Pro měření ozubených kol a pro speciální úlohy
  • Měřicí váleček z karbidu
  • S válcovou montážní hřídelí s pojistným kroužkem pro uchycení v montážním otvoru mikrometru nebo indikačního měřidla

Popis:

  • Břitová destička, karbidová, průměr měřící kontaktní kuličky mm 2 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Válečková fréza karbid
  • Typ měřicí vložky: Válečková řezačka
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): falešný
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Montážní otvor: 3,5
  • Délka (mm): 15.5 mm
  • Rozměr H: 6.5 mm
  • Rozměr h v mm: 6.5 mm
  • Rozměr B: 5.50 mm
  • Rozměr b v mm: 5 mm
  • Rozměr d v mm: 2 mm
  • Výrobní tolerance +/-: 2 µm
  • Průměr měřicí kuličky mm: 2 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku