Oboustranný otevřený klíč

Artiklové číslo: 450NA-9/16X5/8VKH
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 450NA-9/16X5/8VKH
EAN / GTIN 4000896021000
Číslo výrobce 450NA-9/16X5/8VKH
L-číslo L60140 5008

Popis

Popis:

  • Štíhlé hlavy
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Poloha klíče: 15°
  • Americké rozměry
  • Povrch: chromováno
  • DIN 895
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 916 x 58
  • Rozměry / délka: 189.8 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.08 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku