Oboustranný otevřený klíč

Artiklové číslo: 450NA-1X1.1/8VKH
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 450NA-1X1.1/8VKH
    EAN / GTIN 4000896020942
    Číslo výrobce 450NA-1X1.1/8VKH
    L-číslo L60140 1289

    Popis

    Popis:

    • Štíhlé hlavy
    • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
    • Poloha klíče: 15°
    • Americké rozměry
    • Povrch: chromováno
    • DIN 895
    • Made In Germany
    • Výstup: Profil vnější šestihran
    • Velikost klíče: ∙ 1 x 1.18
    • Rozměry / délka: 284.2 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.3 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku