Nástrčná lišta

Artiklové číslo: 450N/8RSL
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
    Druh produktu Instalační klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 450N/8RSL
    EAN / GTIN 4000896020294
    Číslo výrobce 450N/8RSL
    L-číslo L60140 3875

    Popis

    Popis:

    Svírací držák prázdný pro 450 N/8 RS a 610 N/8 RS
    • Svírací držák, prázdný
    • Hmotnost netto (kg): 0.2 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku