Sada oboustranných plochých klíčů

Artiklové číslo: 450N/12NRS
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 450N/12NRS
EAN / GTIN 4000896020805
Číslo výrobce 450N/12NRS
L-číslo L60140 577

Popis

Popis:

  • S držadlem
  • Vhodné pro upevnění na stěnu
  • Plastový svírací držák
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 6 x 7 – 30 x 32
  • Rozměry / délka: 340 mm x 165 mm x 75 mm
  • Hmotnost netto (kg): 2.55 kg
  • Počet ks nářadí: 12

Rozsah dodávky:

  • 450N-6X7
  • 450N-8X9
  • 450N-10X11
  • 450N-12X13
  • 450N-14X15
  • 450N-16X17
  • 450N-18X19
  • 450N-20X22
  • 450N-21X23
  • 450N-24X27
  • 450N-25X28
  • 450N-30X32

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku