C3 B4340 060090 Polotovary se strmými kuželovými držáky CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4509949
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 4509949
    EAN / GTIN 7291075236347
    Číslo výrobce 4509949
    L-číslo L24230 70

    Popis

    Popis:

    Polotovary držáků nástrojů, průměr tělesa (BD) 60 mm, délka límce (LPR) 90 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 60 mm
    • Délka upínace (LPR) 90 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku