BT40 FC FM40 Frézovací trny pro čelní frézy s axiálním kontaktem s držákem BT MAS-403 A/AS

Artiklové číslo: 4509909
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4509909
EAN / GTIN 7291075304404
Číslo výrobce 4509909
L-číslo L24120 758

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 88 mm, délka těla (LB) 60 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 40 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 88 mm
  • Délka telesa (LB) 60 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 27 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku