BT40 FC ER16X70 Upínací sklíčidlo s axiálním systémem

Artiklové číslo: 4509907
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4509907
EAN / GTIN 7291075224399
Číslo výrobce 4509907
L-číslo L24120 756

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 28 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka sklíčidla (LPR) 70 mm, velikost stopky (SS) 40.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Délka upínace (LPR) 70 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku