BT40 FC SRKIN 6X90 Tepelné upínače podle BT MAS-403 AD s axiálním kontaktem

Artiklové číslo: 4509883
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4509883
EAN / GTIN 7291075286236
Číslo výrobce 4509883
L-číslo L24120 2440

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 38 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 38 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 90 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku