BT40 FC EM32X110 DIN1835 Frézy tvaru B s kuželovými stopkami BT MAS-403 s čelním kontaktem AD

Artiklové číslo: 4509848
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4509848
EAN / GTIN 7291075172270
Číslo výrobce 4509848
L-číslo L24120 2379

Popis

Popis:

Frézovací držáky, průměr těla (BD) 71 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, celková délka (OAL) 176,4 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 71 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 176.4 mm
  • Délka upínace (LPR) 110 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku