C6 ASHR 1X1 Držáky s vyměnitelnými stopkami CAMFIX pro nástroje s vnější čtyřhrannou stopkou

Artiklové číslo: 4509650
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4509650
EAN / GTIN 7291075289268
Číslo výrobce 4509650
L-číslo L24120 1473

Popis

Popis:

Quick-Change Tooling, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,48″, vyčnívající délka (LPR) 4,724″, Shank Size (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 3.937″
  • Délka telesa (LB): 1.181″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.48″
  • Funkcní šírka (WF): 0.496″
  • Celková výška (OAH): 3.23″
  • Celková délka (OAL): 6.22″
  • Délka upínace (LPR): 4.724″
  • Velikost stopky (SS): 63
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku