C6 ASHR 3/4X1 Držáky s vyměnitelnými stopkami CAMFIX pro nástroje s vnější čtyřhrannou stopkou

Artiklové číslo: 4509649
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4509649
EAN / GTIN 7291075289251
Číslo výrobce 4509649
L-číslo L24120 1444

Popis

Popis:

Quick-Change Tooling, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,48″, vyčnívající délka (LPR) 3,937″, Shank Size (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 3.543″
  • Délka telesa (LB): 1.04″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.48″
  • Funkcní šírka (WF): 0.431″
  • Celková výška (OAH): 3.07″
  • Celková délka (OAL): 5.433″
  • Délka upínace (LPR): 3.937″
  • Velikost stopky (SS): 63
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku