C8 B4340 145200 Polotovary se strmými kuželovými držáky CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4509630
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4509630
EAN / GTIN 7291075236255
Číslo výrobce 4509630
L-číslo L24230 17

Popis

Popis:

Přípravky pro upínání nástrojů, průměr tělesa (BD) 145 mm, délka nástroje (LPR) 200 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 145 mm
  • Délka upínace (LPR) 200 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku