HSK A63 SEM16X100C Frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4509537
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4509537
EAN / GTIN 7291075278514
Číslo výrobce 4509537
L-číslo L24120 2293

Popis

Popis:

Mušlové frézovací trny, průměr těla (BD) 38 mm, délka těla (LB) 100 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 63 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 38 mm
  • Délka telesa (LB) 100 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 17 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku