CAT50 SEM 1/2X3.500 C ISO 3937 držáky pro skořepinové frézy s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami Caterpillar ADB

Artiklové číslo: 4509535
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4509535
EAN / GTIN 7291075278798
Číslo výrobce 4509535
L-číslo L24120 2969

Popis

Popis:

Shell Držáky, průměr tělesa (BD) 1,475″, délka těla (LB) 3-1/2″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1/2″, velikost boku (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.475″
  • Délka telesa (LB): 3-1/2″
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS): 0.57″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS): 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku