CAT40 SEM 1-1/4X2.125 C ISO 3937 držáky pro skořepinové frézy s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami ADB Caterpillar tvaru Caterpillar

Artiklové číslo: 4509511
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 4509511
EAN / GTIN 7291075278651
Číslo výrobce 4509511
L-číslo L24120 2960

Popis

Popis:

Držáky mlýnů na skořepinu, průměr tělesa (BD) 2,752″, délka těla (LB) 2-1/8″, průměr připojení strany obrobku (DCONWS) 1-1/4″, velikost boku (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.752″
  • Délka telesa (LB): 2-1/8″
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS): 0.669″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS): 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku