C4 B4340 040095 Polotovary se strmými kuželovými držáky CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4509506
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Katalogové číslo 4509506
    EAN / GTIN 7291075236200
    Číslo výrobce 4509506
    L-číslo L24230 135

    Popis

    Popis:

    Nástrojové polotovary, průměr tělesa (BD) 40 mm, délka nástroje (LPR) 95 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 40 mm
    • Délka upínace (LPR) 95 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku